Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30240ESD Esd Conductive Bin, 14-3/4 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 7 tums höjd, svart | AE7NAC 5ZL02

AKRO-MILS 30240ESD Esd Conductive Bin, 14-3/4 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, svart

Finns i lager
Artikel: AE7NAC Modell: 30240ESDKorsreferens: 5ZL02
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
1 307 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD ledande fack
FärgSvart
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden6 3 / 4 "
Inre längd14 "
Inre bredd6 9 / 16 "
Längd14 "till 16"
Utanför höjd7"
Utanför längd14 3 / 4 "
Utanför bredd8 1 / 4 "
förpackning Antal12
StilAvledande
Ytresistivitet106 - 108 ohm / kvm.
Viktkapacitet60 Ibs
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)40.01
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddHöjdInuti höjdenförpackning AntalViktkapacitetBreddInre längdInre breddPris
AKRO-MILS 30210ESD Esd Conductive Bin, 5-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, svart | AE7MXM 5ZK97 30210 ESD4 1 / 8 "3 "till 4"2 13 / 16 "2410 Ibs4 "till 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "158SEK
AKRO-MILS 30220ESD Esd Conductive Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, svart | AE7MXN 5ZK98 30220 ESD4 1 / 8 "3 "till 4"2 13 / 16 "2410 Ibs4 "till 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "216SEK
AKRO-MILS 30230ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, svart | AE7MXP 5ZK99 30230 ESD5 1 / 2 "5 "till 6"4 3 / 4 "1230 Ibs5 "till 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "498SEK
AKRO-MILS 30235ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, svart | AE7NAB 5ZL01 30235 ESD11 "5 "till 6"4 3 / 4 "650 Ibs10 "till 12"10 1 / 4 "10 "872SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30240ESD Esd Conductive Bin, 14-3/4 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, svart
1 307 kr /enhet