Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30239GRÖN Hang/Stack Bin, 10-3/4 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 7 tums höjd, grön | AC3DZN 2RV70

AKRO-MILS 30239GRÖN Hang/Stack Bin, 10-3/4 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, grön

Finns i lager
Artikel: AC3DZN Modell: 30239GRÖNKorsreferens: 2RV70

Få det Maj 7, Tisdag
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
223SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgGrön
Höjd6 "till 8"
Längd på insidan8"
Inuti höjden6 3 / 4 "
Inre längd10 "
Inre bredd6 9 / 16 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet50 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa1
Utanför höjd7"
Utanför längd10 7 / 8 "
Utanför bredd8 1 / 4 "
förpackning Antal6
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4905
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)30.16
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30239STONE Hang/Stack Bin, 10-3/4 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 7 tums höjd, sten | AB3MWG 1UGN6 30239STENSten6223SEK
AKRO-MILS 30239SVART Hang/Stack Bin, 10-3/4 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 7 tums höjd, svart | AC9NTQ 3HRY4 30239SVARTSvart6223SEK
AKRO-MILS 30239SCLAR Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 7 tums höjd, klar | AD8GRC 4KER7 30239SKLARRensa6223SEK
AKRO-MILS 30239RED Hang/Stack Bin, 10-3/4 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 7 tums höjd, röd | AE6ZEY 5W866 30239REDRed6223SEK
AKRO-MILS 30239BLUE Häng/stapellåda, 10-3/4 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 7 tums höjd, blå | AE6ZFA 5W868 30239BLÅBlå6223SEK
AKRO-MILS 30239YELLO Hang/Stack Bin, 10-3/4 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 7 tums höjd, gul | AE6ZFF 5W873 30239YELLOGul6223SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30239GRÖN Hang/Stack Bin, 10-3/4 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, grön
223SEK /enhet