VESTIL DRUM Series Tiltande trumdockor


Filter
Batterier ingår: Nej , Caster Dia.: 3" , Färg: Silver , Trumstorlek: 30 gal. , Rammaterial: Stål , Innerdia.: 23.5 " , Max. Lutningsvinkel: 10 grader , Antal hjul: 4 , Dragbandets längd: 48 " , Lutningsvinkel: 10 grader , Tiltkapacitet: 200 Ibs , Tiltfunktion: Ja
StilModellKapacitetHjulmaterialHjulbreddHandtag ingårhandtag LängdHöjdPris (ex moms)
A
DRUM-TRI-H-TLT
900 IbsStål1 1 / 4 "Nej-5.88 "2 351 SEK
B
TRUM-QUAD-H-TLT
900 IbsHårt gummi1 1 / 4 "Ja48 "6.25 "2 194 SEK
C
TRUMMA-DRH-HR-TLT
1000 IbsHårt gummi0.25 "Ja36 "6.25 "2 900 SEK
D
DRUM-TRI-C-TLT
1200 IbsStål1.13 "Nej-5.88 "2 804 SEK
E
DRUM-QUAD-C-TLT
1200 IbsGjutjärn1 1 / 4 "Ja48 "6.06 "2 271 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?