Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30265RED Hang/Stack Bin, 9 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 18 tums längd, röd | AE7JHB 5YM92

AKRO-MILS 30265RED Häng/stapellåda, 9 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 18 tums längd, röd

Finns i lager
Artikel: AE7JHB Modell: 30265RÖDKorsreferens: 5YM92
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
586SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgRed
Höjd8 "till 10"
Längd på insidan14 1 / 2 "
Inuti höjden8 1 / 4 "
Inre längd17 1 / 8 "
Inre bredd6 3 / 4 "
Längd18 "till 20"
Lastkapacitet60 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa1
Utanför höjd9"
Utanför längd18 "
Utanför bredd8 1 / 4 "
förpackning Antal6
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

  • Tillbehör: 40265

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30265STONE Hang/Stack Bin, 9 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 18 tums djup, sten | AB3MWL 1UGP1 30265STENSten6586SEK
AKRO-MILS 30265GRÖN Hang/Stack Bin, 9 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 18 tums längd, grön | AC3DZR 2RV73 30265GREENGrön6586SEK
AKRO-MILS 30265SVART Häng/stapellåda, 9 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 18 tums längd, svart | AC9NTV 3HRZ2 30265SVARTSvart6586SEK
AKRO-MILS 30265SCLAR Hang/Stack Bin, 9 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 18 tums längd, klar | AD8GRJ 4KET4 30265SKLARRensa6536SEK
AKRO-MILS 30265BLUE Hang/Stack Bin, 9 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 18 tums längd, blå | AE7JHA 5YM91 30265BLÅBlå6586SEK
AKRO-MILS 30265YELLO Hang/Stack Bin, 9 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 18 tums längd, gul | AE7JHC 5YM93 30265YELLOGul6586SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30265RED Häng/stapellåda, 9 tums höjd, 8-1/4 tums bredd, 18 tums längd, röd
586SEK /enhet