Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30348BEIGE Hyllfack, 20-1/2 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 7 tums höjd, beige | AC3DZA 2RV53

AKRO-MILS 30348BEIGE Hyllfack, 20-1/2 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, beige

Finns i lager
Artikel: AC3DZA Modell: 30348BEIGEKorsreferens: 2RV53

Få det Maj 7, Tisdag
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
518SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgBeige
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden6 1 / 2 "
Inre längd20 "
Inre bredd7 3 / 8 "
Längd20 "till 22"
Lastkapacitet60 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort3
Utanför höjd7"
Utanför längd20 1 / 2 "
Utanför bredd8 1 / 4 "
förpackning Antal6
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2735
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

  • Tillbehör: 40348

Produktvarianter

ProduktModellInre breddLastkapacitetUtanför breddBreddPris
AKRO-MILS 30358BEIGE Hyllfack, 20-1/2 tums längd, 11 tums bredd, 7 tums höjd, beige | AC3DZB 2RV54 30358 BEIGE10 1 / 8 "75 lb.11 "10 "till 12"668SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30348BEIGE Hyllfack, 20-1/2 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 7 tum höjd, beige
518SEK /enhet