AKRO-MILS 30358BEIGE Hyllfack, 20-1/2 tums längd, 11 tums bredd, 7 tums höjd, beige | AC3DZB 2RV54

AKRO-MILS 30358BEIGE Hyllfack, 20-1/2 tum längd, 11 tum bredd, 7 tum höjd, beige

Finns i lager
Artikel: AC3DZB Modell: 30358BEIGEKorsreferens: 2RV54

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

668SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgBeige
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden6 1 / 2 "
Inre längd20 "
Inre bredd10 1 / 8 "
Längd20 "till 22"
Lastkapacitet75 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort3
Utanför höjd7"
Utanför längd20 1 / 2 "
Utanför bredd11 "
förpackning Antal6
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

  • Tillbehör: 40358

Produktvarianter

ProduktModellInre breddLastkapacitetUtanför breddBreddPris
AKRO-MILS 30348BEIGE Hyllfack, 20-1/2 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 7 tums höjd, beige | AC3DZA 2RV53 30348 BEIGE7 3 / 8 "60 lb.8 1 / 4 "8 "till 10"518SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30358BEIGE Hyllfack, 20-1/2 tum längd, 11 tum bredd, 7 tum höjd, beige
668SEK /enhet