AKRO-MILS 1800-serien Akrobins hyllfack


Filter
Färg: Beige , Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 6 1 / 2 " , Innerlängd: 20 " , Längd: 20 "till 22" , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 3 , Ytterhöjd: 7" , Ytterlängd: 20 1 / 2 " , Antal paket: 6
StilModellInre breddLastkapacitetUtanför breddBreddPris (ex moms)
A
30348 BEIGE
7 3 / 8 "60 lb.8 1 / 4 "8 "till 10"518 SEK
A
30358 BEIGE
10 1 / 8 "75 lb.11 "10 "till 12"668 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?