AKRO-MILS 37608GREY Rakväggsbehållare, 45 lbs. Lastkapacitet | AE7JRC 5YN08

AKRO-MILS 37608GREY Rak väggbehållare, 45 lbs. Lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AE7JRC Modell: 37608GREYKorsreferens: 5YN08

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

727SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
FärgGrå
Höjd8 "till 10"
Inuti höjden8"
Inre längd22 "
Inre bredd14 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet45 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd8 1 / 4 "
Utanför längd23 3 / 4 "
Utanför bredd15 3 / 4 "
förpackning Antal4
StilMaska
Volym1.78 cu. ft.
Volymkapacitet1.78 cu. ft.
Bredd14 "till 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)62.87
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Akro-Mils 37608GREY är en kraftig rak väggbehållare med en nätformad vägg av 1 tum tjocklek för säker stapling, sikt och ventilation. Den har stora, ergonomiskt designade handtag på alla fyra sidor som ger ett enkelt och bekvämt grepp.

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdHöjdInuti höjdenUtanför breddförpackning AntalStilBreddInre längdPris
AKRO-MILS 37208GREY Container, 15-3/4 tums längd, 11-3/4 tums bredd, 8-1/4 tums höjd, grå | AE7JQZ 5YN05 37208GRÅ15 3 / 4 "8 "till 10"8"11 3 / 4 "12Maska10 "till 12"14 "498SEK
AKRO-MILS 37278GREY Container, 15-3/4 tums längd, 11-3/4 tums bredd, 8-1/4 tums höjd, grå | AE7JRA 5YN06 37278GRÅ15 3 / 4 "8 "till 10"8"11 3 / 4 "12Solid botten/nätsidor10 "till 12"14 "547SEK
AKRO-MILS 37612GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, 12-1/4 tums höjd, grå | AE7JRD 5YN09 37612GRÅ23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3Maska14 "till 16"22 "781SEK
AKRO-MILS 37616GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, 16-1/8 tums höjd, grå | AE7JRE 5YN10 37616GRÅ23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "2Maska14 "till 16"22 "859SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 37608GREY Rak väggbehållare, 45 lbs. Lastkapacitet
727SEK /enhet