AKRO-MILS 37208GREY Container, 15-3/4 tums längd, 11-3/4 tums bredd, 8-1/4 tums höjd, grå | AE7JQZ 5YN05

AKRO-MILS 37208GREY Container, 15-3/4 tum längd, 11-3/4 tum bredd, 8-1/4 tum höjd, grå

Finns i lager
Artikel: AE7JQZ Modell: 37208GREYKorsreferens: 5YN05

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

498SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
FärgGrå
Höjd8 "till 10"
Inuti höjden8"
Inre längd14 "
Inre bredd10 "
Längd14 "till 16"
Lastkapacitet30 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd8 1 / 4 "
Utanför längd15 3 / 4 "
Utanför bredd11 3 / 4 "
förpackning Antal12
StilMaska
Volym0.88 cu. ft.
Volymkapacitet0.88 cu. ft.
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)42.55
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdHöjdInuti höjdenUtanför breddförpackning AntalStilBreddInre längdPris
AKRO-MILS 37278GREY Container, 15-3/4 tums längd, 11-3/4 tums bredd, 8-1/4 tums höjd, grå | AE7JRA 5YN06 37278GRÅ15 3 / 4 "8 "till 10"8"11 3 / 4 "12Solid botten/nätsidor10 "till 12"14 "547SEK
AKRO-MILS 37608GREY Rakväggsbehållare, 45 lbs. Lastkapacitet | AE7JRC 5YN08 37608GRÅ23 3 / 4 "8 "till 10"8"15 3 / 4 "4Maska14 "till 16"22 "727SEK
AKRO-MILS 37612GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, 12-1/4 tums höjd, grå | AE7JRD 5YN09 37612GRÅ23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3Maska14 "till 16"22 "781SEK
AKRO-MILS 37616GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, 16-1/8 tums höjd, grå | AE7JRE 5YN10 37616GRÅ23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "2Maska14 "till 16"22 "859SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 37208GREY Container, 15-3/4 tum längd, 11-3/4 tum bredd, 8-1/4 tum höjd, grå
498SEK /enhet