AKRO-MILS 37616GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, 16-1/8 tums höjd, grå | AE7JRE 5YN10

AKRO-MILS 37616GREY Container, 23-3/4 tum längd, 15-3/4 tum bredd, 16-1/8 tum höjd, grå

Finns i lager
Artikel: AE7JRE Modell: 37616GREYKorsreferens: 5YN10

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

859SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
FärgGrå
Höjd12 "
Inuti höjden16 "
Inre längd22 "
Inre bredd14 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet160 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd16 1 / 8 "
Utanför längd23 3 / 4 "
Utanför bredd15 3 / 4 "
förpackning Antal2
StilMaska
Volym3.49 cu. ft.
Volymkapacitet3.49 cu. ft.
Bredd14 "till 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)43.51
Fartygets längd (cm)62.87
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdHöjdInuti höjdenUtanför breddförpackning AntalStilBreddInre längdPris
AKRO-MILS 37208GREY Container, 15-3/4 tums längd, 11-3/4 tums bredd, 8-1/4 tums höjd, grå | AE7JQZ 5YN05 37208GRÅ15 3 / 4 "8 "till 10"8"11 3 / 4 "12Maska10 "till 12"14 "498SEK
AKRO-MILS 37278GREY Container, 15-3/4 tums längd, 11-3/4 tums bredd, 8-1/4 tums höjd, grå | AE7JRA 5YN06 37278GRÅ15 3 / 4 "8 "till 10"8"11 3 / 4 "12Solid botten/nätsidor10 "till 12"14 "547SEK
AKRO-MILS 37608GREY Rakväggsbehållare, 45 lbs. Lastkapacitet | AE7JRC 5YN08 37608GRÅ23 3 / 4 "8 "till 10"8"15 3 / 4 "4Maska14 "till 16"22 "727SEK
AKRO-MILS 37612GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, 12-1/4 tums höjd, grå | AE7JRD 5YN09 37612GRÅ23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3Maska14 "till 16"22 "781SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 37616GREY Container, 23-3/4 tum längd, 15-3/4 tum bredd, 16-1/8 tum höjd, grå
859SEK /enhet