AKRO-MILS 37678GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå | AE7JRH 5YN13

AKRO-MILS 37678GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå

Finns i lager
Artikel: AE7JRH Modell: 37678GREYKorsreferens: 5YN13

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

860SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
FärgGrå
Höjd8 "till 10"
Inuti höjden8"
Inre längd22 "
Inre bredd14 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet83 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd8 1 / 4 "
Utanför längd23 3 / 4 "
Utanför bredd15 3 / 4 "
förpackning Antal4
StilSolid botten/nätsidor
Volym1.78 cu. ft.
Volymkapacitet1.78 cu. ft.
Bredd14 "till 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)62.87
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti höjdenLastkapacitetUtanför höjdförpackning AntalPris
AKRO-MILS 37672GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, 12-1/4 tums höjd, grå | AE7JRF 5YN11 37672GRÅ12 "12 "125 lb.12 1 / 4 "31 031 kr
AKRO-MILS 37676GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå | AE7JRG 5YN12 37676GRÅ12 "16 "160 lb.16 1 / 8 "21 069 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 37678GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå
860SEK /enhet