Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 41480 Hylla Lådavdelare, Svart, 6 st | AD8GVE 4KFC5

AKRO-MILS 41480 Hylllådavdelare, svart, 6 st

Finns i lager
Artikel: AD8GVE Modell: 41480Korsreferens: 4KFC5
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
252SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelare för hylla
FärgSvart
AvdelningsriktningBakvänd
Höjd4 3 / 8 "
Längd8 3 / 8 "
MaterialPolymerer av industriell kvalitet
Bredd1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.333
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)23.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdMaterialBreddförp. Antal.Pris
AKRO-MILS 41410 Breddavdelare, 8-pack | AA2AFL 10A160 414104 1 / 4 "divider10 7 / 8 "Polymerer av industriell kvalitet10 7 / 8 "8303SEK
AKRO-MILS 40040 Breddavdelare, paket med 12 | AA2EKR 10F123 400404 7 / 8 "divider7 1 / 2 "Industriell kvalitet polymer7 1 / 2 "12317SEK
AKRO-MILS 40130 sopavdelare, svart, paket med 24 | AC8GNW 3A564 401302 7 / 8 "divider6 1 / 8 "Polymerer av industriell kvalitet6 5 / 8 "24359SEK
AKRO-MILS 40150 sopavdelare, svart, paket med 24 | AC8GNX 3A565 401504"divider7 5 / 8 "Polymerer av industriell kvalitet8 3 / 8 "24664SEK
AKRO-MILS 41440 Hylla Lådavdelare, svart, 6 st | AD8GVC 4KFC3 414404 3 / 8 "Avdelare för hylla3 3 / 4 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 8 "6143SEK
AKRO-MILS 41460 Hylla Lådavdelare, Svart, 6 st | AD8GVD 4KFC4 414604 3 / 8 "Avdelare för hylla5 5 / 8 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 8 "6174SEK
AKRO-MILS 40170 Avdelare, svart, paket med 24 | AE7QVD 6A278 40170-divider3 5 / 8 "Polymerer av industriell kvalitet11 1 / 8 "24814SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 41480 Hylllådavdelare, svart, 6 st
252SEK /packa