AKRO-MILS 76490BLÅ Polypropenvagn, Medium Duty, 90 Gallon Kapacitet, Blå | AD6TBK 4AAX7

AKRO-MILS 76490BLÅ polypropenvagn, medelstark, 90 gallon kapacitet, blå

Finns i lager
Artikel: AD6TBK Modell: 76490BLUEKorsreferens: 4AAX7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 549 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedium-duty polyeten vagn
Kapacitet90 gal.
Caster Dia.3"
Hjulmaterialtermoplast
Hjulstorlek3 "x 1 1 / 4"
Caster Typ(1) Vrid
FärgBlå
Djup47 "
RammaterialStål
Mätare16 ga
Handtag ingårJa
Höjd39 1 / 2 "
Lastkapacitet350 lb.
MaterialStål / polyeten
MobilitetsalternativManuell
Utanför Dia.1"
Totala höjden39 1 / 2 "
Total längd47 "
Total bredd30 1 / 2 "
Volym7/16 cu. yd.
Volymkapacitet7/16 cu. yd.
Hjuldiameter12 "
hjul~~POS=TRUNC12 "x 2"
HjultypGummi
Bredd30 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)102.87
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 76491GRÅ Polypropenvagn, Medium Duty, 90 Gallon Kapacitet, Grå | AD6TBM 4AAX9 76491GRÅGrå12 911 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 76490BLÅ polypropenvagn, medelstark, 90 gallon kapacitet, blå
13 549 kr /enhet