AKRO-MILS APRD080B Dubbelsidigt plockställ, 12 tums djup, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 tums fackstorlek | AA2ADM 10A113

AKRO-MILS APRD080B Dubbelsidigt plockställ, 12 tums djup, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 tums fackstorlek

Finns i lager
Artikel: AA2ADM Modell: APRD080BKorsreferens: 10A113

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig plockställ
Åtkomsttypdubbelsidig
Fack för färgBlå
Fackdjup11 5 / 8 "
Fackhöjd6"
FacktypHylla
Fackets bredd8 3 / 8 "
Kapacitet per hylla50 lb.
FärgGrå
FinishPulverlack
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStålställ/plastbehållare
Antal hyllor16
Övergripande djup24 "
Totala höjden60.25 "
Total bredd36 3 / 4 "
Rackdjup12 "
Rackhöjd60 "
Totalt antal lagerplatser64

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 125.1
Fartygets höjd (cm)155.58
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)95.89
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgAntal hyllorÖvergripande djupLastkapacitetMaterialPris
AKRO-MILS APRD Dubbelsidigt plockställ, 12 tums djup, 60 tums höjd, grå | AC3DZW 2RV77 APRDGrå1624 "800 lb.Stål16 956 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS APRD080B Dubbelsidigt plockställ, 12 tums djup, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 tums fackstorlek
29 511 kr /enhet