SPEEDAIRE Luftdrivet nitverktyg


Filter
Max. Tryck: 90 psi , Min. Slangstorlek: 3 / 8 "
StilModellLuftintagByggDiameterDutyHöjdLängdVerktygsviktPris (ex moms)
A
3CRH8
1 / 4 "NPTKomposit3.5 "Industri12.5 "11 "5.54 lb.37 846 SEK
B
3CRH3
1 / 4 "NPTAluminium3"Allmänt11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.3 225 SEK
C
3CRH6
1 / 8 "NPTKomposit4 1 / 5 "Industri13 "13.375 "4.15 lb.12 326 SEK
D
3CRH7
1 / 8 "NPTKomposit5"Industri13 "13.375 "4.62 lb.13 346 SEK

Luftdrivet nitverktyg

SPEEDAIRE luftnitare är luftdrivna nitverktyg som används för att göra monteringen av gängade muttrar enkel och snabb på tunna metallrör. De trycker ihop baksidan av nitmuttern för att säkra den på plats. Dessa luftnitare har aluminiumkonstruktion med en ergonomisk lättviktsdesign. De har en snabbväxlingskontakt för dragstång och har FNPT-portar för luftintag. Välj från ett brett utbud av luftnitare, även tillgängliga i kompositkonstruktionsvariant.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?