Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 01CA03041RG Styvplåthjul 300 Lb 3 tum Diameter | AC6EPW 33J089

ALBION 01CA03041RG styv plåthjul 300 Lb 3 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC6EPW Modell: 01CA03041RGKorsref: 33J089

Få det Maj 14, Tisdag
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
141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGjutjärn
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialGjutjärn
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd1-3 / 16 x 4 "
Ladda betyg300 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3 / 16 x 4 "
Totala höjden3 13 / 16 "
Plate Storlek2-5/16 x 4-7/8"
Plattjocklek0.149 "
plattypD
Vridradie0"
Temp. RäckviddUpp till 800 grader F.
HjullagerVanligt hål
HjulfärgSilver
Hjuldiameter3"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndCaster Load Rating RangeHjulmaterialLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPris
ALBION 110FR05201RG Kingpinless styv hjul 1400 Lb 5 tums diameter | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 till 2999 pundDuktilt järn1400 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"6.5 "694SEK
ALBION 110FR06201RG Kingpinless styv hjul 1400 Lb 6 tum diameter | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 till 2999 pundDuktilt järn1400 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "778SEK
ALBION 110FR08201RG Kingpinless styv hjul 1400 Lb 8 tums diameter | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 till 2999 pundDuktilt järn1400 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"10.125 "955SEK
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Rigid Casterr 1000 Lb 5 Inch Diameter | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 till 2999 pundpolyuretan1000 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "995SEK
ALBION 110XA04201RG Styvplattahjul 600 Lb 4 tum Diameter | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan600 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "441SEK
ALBION 110XA05201RG Styvplåthjul 750 Lb 5 tum Diameter | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan750 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "492SEK
ALBION 110XA06201RG Styvplåthjul 900 Lb 6 tums diameter | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan900 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "932SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 01CA03041RG styv plåthjul 300 Lb 3 tums diameter
141SEK /enhet