HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TredTrak kabelskyddssystem


Filter
Höjd: 1.95 " , Material: PVC , Bredd: 17.5 "
StilModellFärgArtikelLängdLastkapacitetPris (ex moms)
A
HBLTRED5XB
Blå / gulKabelskydd, X-montering17.5 "2300 lb.5 491 SEK
B
HBLTRED5YB
Blå / gulKabelskydd, Y-montering17.5 "2300 lb.5 498 SEK
C
HBLTRED5ECFB
GulModulärt kabelskydd för ändkåpa5.5 "10,500 pund @ 70 grader F, 6500 pund @ 120 grader F-
RFQ

TredTrak kabelskyddssystem

Hubbell TredTrak kabelskyddssystem är utformade för att skydda sladdar och kablar från lätt trafik och minska snubbelrisker. Dessa femkanals kabelskyddssystem skyddar kabel med diametrar upp till 1.28 mm (32.5 tum). Dessa kabelskyddssystem uppfyller NEC -kraven (artikel 525) för att isolera elektriska kablar och sladdar på karnevaler, nöjesparker och kongresscenter. Välj bland ett brett utbud av dessa kabelskydd i TredTrak Systems -serien, tillgängliga i längder från 5.5 till 17.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?