Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 02RR05041S015GN Vridbar spindelhjul med broms 5 tum 200 Lb | AC6BRE 32J931

ALBION 02RR05041S015GN Svänghjul med broms 5 tum 200 Lb

Finns i lager
Artikel: AC6BRE Modell: 02RR05041S015GNKorsref: 32J931

Få det Maj 20, Måndag
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul med broms
Broms typÖver-hjul-rem
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg200 lb.
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Totala höjden5 13 / 16 "
RacewayDubbel boll
Ersättningshjul26Y364
Stam Dia.27 / 32 "
Stamlängd2.187 "
StammtypFriktionsring
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellErsättningshjulBroms typCaster Load Rating RangeStam Dia.StamlängdStammtypTemp. RäckviddHjullagerPris
ALBION DC2RR04052SF-S33GN Vridbar spindelhjul med broms 4 tum 170 Lb | AC6BRA 32J927 DC2RR04052SF-S33GN26Y349Över-hjul-rem0 till 299 pund1/2 "-132.5 "Gängad-40 grader till 180 grader F.Delrin (R)437SEK
ALBION DCRR05052SF-S33GN Vridbar spindelhjul med broms 5 tum 200 Lb | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364Över-hjul-rem0 till 299 pund1/2 "-132.5 "Gängad-40 grader till 180 grader F.Delrin (R)526SEK
ALBION 02XA05041S002GN Vridbar spindelhjul med broms 5 tum 300 Lb | AC6BRG 32J933 02XA05041S002GN26Y371Över-hjul-rem300 till 999 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-40 grader till 180 grader F.Delrin (R)426SEK
ALBION DCIT03101S001G Vridbar spindelhjul med broms 3 tum 350 Lb | AC6BUD 32J976 DCIT03101S001G-Sidotumskruv300 till 999 pund1/2 "-132.5 "Gängad utjämningÂ65 grader till 250 grader F.Roller428SEK
ALBION DCIX04052SF-S33GN Vridbar spindelhjul med broms 4 tum 275 Lb | AC6BUK 32J982 DCIX04052SF-S33GN26Y356Över-hjul-rem300 till 999 pund1/2 "-132.5 "Gängad-45 grader till 180 grader F.Delrin (R)527SEK
ALBION DCIX05052SF-S33GN Vridbar spindelhjul med broms 5 tum 300 Lb | AC6BUM 32J984 DCIX05052SF-S33GN26Y370Över-hjul-rem300 till 999 pund1/2 "-132.5 "Gängad-45 grader till 180 grader F.Delrin (R)542SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 02RR05041S015GN Svänghjul med broms 5 tum 200 Lb
561SEK /enhet