Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 16PD08201SFBA Hjul, 8 tums diameter, 9 1/2 tums höjd, vridbar med frontbroms, vridbar, hård | CN8EVV 60RN21

ALBION 16PD08201SFBA Hjul, 8 tum diameter, 9 1/2 tum höjd, vridbar med frontbroms, vridbar, hård

Finns i lager
Artikel: CN8EVV Modell: 16PD08201SFBAKorsreferens: 60RN21

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 981 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4335
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ALBION FH0650924 Länkhjul | CN8EGV 347FF1 FH0650924Hjul6 040 kr
ALBION 05DT05201SFBD Hjul | CN8EGW 60RK80 05DT05201SFBDHjul2 106 kr
ALBION 05DT06201S Hjul | CN8EGX 60RK82 05DT06201SHjul656SEK
ALBION 05DT08201SFBD Hjul | CN8EGY 60RK86 05DT08201SFBDHjul866SEK
ALBION 05DT06201R Hjul | CN8EGZ 60RK81 05DT06201RHjul523SEK
ALBION 05DT04201SFBD Hjul | CN8EHA 60RK77 05DT04201SFBDHjul700SEK
ALBION 05DT04201R Hjul | CN8EHB 60RK75 05DT04201RHjul427SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 16PD08201SFBA Hjul, 8 tum diameter, 9 1/2 tum höjd, vridbar med frontbroms, vridbar, hård
1 981 kr /enhet