Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 202RN02052S001G Dubbelhjuls svängbart hjul med broms 200 lb 2 tum | AB8TCW 26Y501

ALBION 202RN02052S001G Svänghjul med dubbla hjul med broms 200 Lb 2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8TCW Modell: 202RN02052S001GKorsref: 26Y501

Få det Maj 7, Tisdag
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
314SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul med dubbla hjul med broms
Broms typTumskruv
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
durometer80 Shore D
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Ladda betyg200 lb.
MonteringstypGängad stam
Icke-märkningNej
Antal hjul2
Totala höjden2.75 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.1/2 "-13
Stamlängd1.5 "
StammtypGängad
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Tråd storlek1 / 2-13
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangedurometerLadda betygMonteringstypTotala höjdenStamlängdHjuldiameterPris
ALBION 202RN02052S002G Svänghjul med dubbla hjul med broms 200 Lb 2 tum | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000 till 2999 pund80 Shore D200 lb.Gängad stam2.75 "2.5 "2"295SEK
ALBION 202RN02X52S001G Dubbel svängbart hjul med broms 300 Lb. | AC6DXL 33H704 202RN02X52S001G300 till 999 pund75 Shore D300 lb.Silikontallrik3.375 "-2.5 "32SEK
ALBION 202RN02052S005G Dubbel svängbart hjul med broms 200 lb 2 tum | AC6EAV 33H781 202RN02052S005G1000 till 2999 pund75 Shore D200 lb.Silikontallrik2 13 / 16 "-2"288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 202RN02052S001G Svänghjul med dubbla hjul med broms 200 Lb 2 tum
314SEK /enhet