Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 202RN02052S005G Dubbel svängbart hjul med broms 200 lb 2 tum | AC6EAV 33H781

ALBION 202RN02052S005G Dubbla svängbara hjul med broms 200 Lb 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC6EAV Modell: 202RN02052S005GKorsreferens: 33H781

Få det Maj 7, Tisdag
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul med dubbla hjul med broms
Broms typTumskruv
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
durometer75 Shore D
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd1-3 / 4 x 3 "
Ladda betyg200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd2-3/8 x 3-3/8"
Totala höjden2 13 / 16 "
Plate Storlek3-1/8 x 4-1/8"
Plattjocklek0.149 "
plattypA
RacewayDubbel boll
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangedurometerLadda betygMonteringstypTotala höjdenStamlängdHjuldiameterPris
ALBION 202RN02052S001G Dubbelhjuls svängbart hjul med broms 200 lb 2 tum | AB8TCW 26Y501 202RN02052S001G1000 till 2999 pund80 Shore D200 lb.Gängad stam2.75 "1.5 "2"314SEK
ALBION 202RN02052S002G Svänghjul med dubbla hjul med broms 200 Lb 2 tum | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000 till 2999 pund80 Shore D200 lb.Gängad stam2.75 "2.5 "2"295SEK
ALBION 202RN02X52S001G Dubbel svängbart hjul med broms 300 Lb. | AC6DXL 33H704 202RN02X52S001G300 till 999 pund75 Shore D300 lb.Silikontallrik3.375 "-2.5 "32SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 202RN02052S005G Dubbla svängbara hjul med broms 200 Lb 2 tum
288SEK /enhet