Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 202RN02X52R001G Styv hjul med dubbla hjul 300 Lb 2-1/2 tums gummi | AB8TDE 26Y509

ALBION 202RN02X52R001G Styv hjul med dubbla hjul 300 Lb 2-1/2 tums gummi

Finns i lager
Artikel: AB8TDE Modell: 202RN02X52R001GKorsref: 26Y509

Få det Maj 7, Tisdag
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyvhjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
durometer80 Shore D
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd1-3 / 4 x 3 "
Ladda betyg300 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd2-3/8 x 3-3/8"
Totala höjden3.375 "
Plate Storlek3-1/8 x 4-1/8"
plattypA
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2.5 "
HjulmaterialGummi
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenHjuldiameterPris
ALBION 202RN02052R001G Styv hjul med dubbla hjul 200 Lb 2 tums diameter gummi | AB8TDC 26Y507 202RN02052R001G1000 till 2999 pund200 lb.2 13 / 16 "2"13SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 202RN02X52R001G Styv hjul med dubbla hjul 300 Lb 2-1/2 tums gummi
183SEK /enhet