LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 metrisk motor | AJ2WWW CIM34D30FD1

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 metrisk motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WWW Modell: M1130153.00Korsreferens: CIM34D30FD1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 018 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Amps2.4
MontageM1041357
DutyS1
Effektivitet (CT-värde) 75.8%
KapslingIP54
Formfaktor1.05
Ram63D
isolering klassF
kW0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringB5
FörpackningM1307020.02
RotationRECONN
RPM3000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.11 MM
Vridmoment112 OZ-IN
TypG63-9
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)30.81
Fartygets bredd (cm)19.38

Produktinformation:

    • KW2: 0.25
    • Formfaktor 2: 1.40
    • FLA2: 1.7
    • Lager OPE: 6201-13
    • Lager PE: 6201-13
    • Eff 100%: 75.8%
    • Typskylt: 080686
    • Lindning: MD342149
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: M1305027.01

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 metrisk motor
2 018 kr /enhet