Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA25L2TC38 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hål 1 Awg | AB6RJN 22C325

BURNDY YA25L2TC38 Kodledare Standardpipa Cu Lug 2 Hål 1 Awg

Finns i lager
Artikel: AB6RJN Modell: YA25L2TC38Korsreferens: 22C325
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
252SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvå hål Standard CU-klack
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek1/0 AWG
Kabelstorlek kod1/0 AWG
Färg kodRosa
AnslutningstypRak fat
Die kod12
Hålcentrum till slut0.41 "
Hål till hål Center (in.)1
Längd3.1 "
MaterialKoppar
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek3 / 8 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodAnslutningstypDie kodHålcentrum till slutPris
BURNDY YA6CL2TC14 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hål 6 Awg | AB6RJA 22C313 YA6CL2TC141 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "BlåRak fat70.31 "150SEK
BURNDY YA6CL2TC14E2 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 hål 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "BlåRak fat70.31 "167SEK
BURNDY YA2CL2TC14 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hål 2 Awg | AB6RJC 22C315 YA2CL2TC141 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "BrunRak fat100.31 "202SEK
BURNDY YA8CL2TC14 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hole 8 Awg | AB6RJD 22C316 YA8CL2TC141 / 4 "8 AWG8 AWG0.44 "RedRak fat490.31 "122SEK
BURNDY YA4CL2TC14 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hole 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "GråRak fat80.31 "196SEK
BURNDY YA2CL2TC38 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hål 2 Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2 AWG2 AWG0.61 "BrunRak fat100.41 "197SEK
BURNDY YA6CL2TC38 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hål 6 Awg | AB6RJG 22C319 YA6CL2TC383 / 8 "6 AWG6 AWG0.58 "BlåRak fat70.41 "149SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA25L2TC38 Kodledare Standardpipa Cu Lug 2 Hål 1 Awg
252SEK /enhet