Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLEGRO SAFETY 8402 Economy Poncho kylväst | AG8FCA

ALLEGRO 8402 Economy Poncho kylväst

Finns i lager
Artikel: AG8FCA Modell: 8402
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
372SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylväst
Age GroupVuxen
FärgOrange med hög synlighet
KönUnisex
Höjd22 "
Material för konstruktionNylonsidorem med snabbspänne
Utanför tygBomull
Storlek13 "x 9" x 9 "
Tjocklek1 / 8 "
TypPoncho
Bredd15 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod6101200010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgMaterial för konstruktionStorlekPris
ALLEGRO SAFETY 8450 kylväst, flamskyddad | AG8FCT 8450GråAndningsbar Flam/VärmeskyddsmedelStandard3 617 kr
ALLEGRO SAFETY 8401-05 Kylväst, Evaporativ - Blötlägg, 2Xl, Blå, Bomull, Upp till 72 Hr, Snap, 24 timmar, Blötlägg | CN8FDZ 3MUG6 8401-05---916SEK
ALLEGRO SAFETY 8401-03 Kylväst, Evaporativ - Blötlägg, L, Blå, Bomull, Upp till 72 Hr, Snap, 24 timmar, Blötlägg | CN8FEA 3MUG4 8401-03---916SEK
ALLEGRO SAFETY 8401-04 Kylväst, Evaporativ - Blötlägg, Xl, Blå, Bomull, Upp till 72 Hr, Snap, 24 timmar, Blötlägg | CN8FEB 3MUG5 8401-04---916SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 8402 Economy Poncho kylväst
372SEK /enhet