ALLEGRO SAFETY Kylvästar


Filter
Åldersgrupp: Vuxen , Luftkonsumtion: 8 till 10 CFM @ 80 till 100 psi , Omgivande lufttemperatur: 25 Deg. F , Kroppsmaterial: Plast , Kopplingsstorlek: 1 / 4 " , passform: Snap Tilt , Kön: Unisex , Höjd: 22 " , Max. Temp.: 120 Deg. F , Yttertyg: Bomull , Tjocklek: 1 / 8 " , Typ: Poncho , Bredd: 15 1 / 2 "
StilModellFärgMaterial för konstruktionStorlekPris (ex moms)
A
8401-03
---986 SEK
A
8401-04
---986 SEK
A
8401-05
---986 SEK
B
8450
GråAndningsbar Flam/VärmeskyddsmedelStandard4 710 SEK
C
8402
Orange med hög synlighetNylonsidorem med snabbspänne13 "x 9" x 9 "372 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?