ALLEGRO SAFETY 8450 kylväst, flamskyddad | AG8FCT

ALLEGRO SAFETY 8450 Kylväst, flamskyddad

Finns i lager
Artikel: AG8FCT Modell: 8450

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylväst
Age GroupVuxen
Luftkonsumtion8 till 10 CFM @ 80 till 100 psi
Omgivningstemperatur25 Deg. F
BältesmaterialNylon
Body MaterialPlast
SpännmaterialPlast
FärgGrå
Kopplingsstorlek1 / 4 "
MonteringstypSnap Tilt
KönUnisex
Material för konstruktionAndningsbar Flam/Värmeskyddsmedel
Max. Temp.120 Deg. F
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod6507000000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgMaterial för konstruktionStorlekPris
ALLEGRO SAFETY 8402 Economy Poncho kylväst | AG8FCA 8402Orange med hög synlighetNylonsidorem med snabbspänne13 "x 9" x 9 "372SEK
ALLEGRO SAFETY 8401-05 Kylväst, Evaporativ - Blötlägg, 2Xl, Blå, Bomull, Upp till 72 Hr, Snap, 24 timmar, Blötlägg | CN8FDZ 3MUG6 8401-05---916SEK
ALLEGRO SAFETY 8401-03 Kylväst, Evaporativ - Blötlägg, L, Blå, Bomull, Upp till 72 Hr, Snap, 24 timmar, Blötlägg | CN8FEA 3MUG4 8401-03---916SEK
ALLEGRO SAFETY 8401-04 Kylväst, Evaporativ - Blötlägg, Xl, Blå, Bomull, Upp till 72 Hr, Snap, 24 timmar, Blötlägg | CN8FEB 3MUG5 8401-04---916SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 8450 Kylväst, flamskyddad
3 617 kr /enhet