ALLEGRO SAFETY 9401 Manhålsskydd i stål, hopfällbar, stål, 34 lbs. Vikt | AG8FEP

ALLEGRO SAFETY 9401 Manhålsskyddsräcke i stål, hopfällbar, stål, 34 lbs. Vikt

Finns i lager
Artikel: AG8FEP Modell: 9401

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 809 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManhålsskyddsräcke
FärgGul
FinishPulverlackat
Mätare0.078
Höjd42 1 / 4 "
Längd33 "
MaterialStål
Materialtjocklek0.078 ga
Rör Dia.1"
Bredd33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod7302101010
URSPRUNGSLANDVN

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka tillbehör är kompatibla med Allegro 9401 manhålsräcke i stål?

A. Allegro skyddsräcken tält, paraplyer och vinschar kan användas med denna produkt.

F. Vilka verktyg krävs för att sätta upp detta manhålsskydd?

A. Denna enhet kräver inget verktyg för montering. Användare behöver bara låsa enheten på plats med hjälp av ett fäste efter att ha fällt ut enheterna från tre sidor. Två krokade kedjor ska fästas på enheten för att förhindra oönskat inträde i manhålet.

F. Är produkten tillräckligt robust för att klara hård användning?

S. Produkten är gjord av 1-tums slang av 0.078 gauge stål för att ge extra styrka och styvhet för tuff användning.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdBreddPris
ALLEGRO SAFETY 9401-05 Manhålsskyddsräcke, 42 x 42 x 42-1/4 tum Storlek | CE7LVK 9401-05Manhålsskyddsräcke42 "42 "5 814 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9406-24A Manhåls säkerhetskors, 24 tumsstorlek x 24 tumsstorlek x 1 1/2 tum, stål, gul | CN8FFP 55JR13 9406-24Manhåls säkerhetskors--8 361 kr
ALLEGRO SAFETY 9406-36A Manhåls säkerhetskors, 36 tumsstorlek x 36 tumsstorlek x 1 1/2 tum, stål, gul | CN8FFQ 55JR14 9406-36Manhåls säkerhetskors--8 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401 Manhålsskyddsräcke i stål, hopfällbar, stål, 34 lbs. Vikt
4 809 kr /enhet