ALLEGRO SAFETY 9506-01 Axialfläkt, DC, 8 tums kanaldiameter, med behållare, 15 fot kanal | AG8FLH

ALLEGRO SAFETY 9506-01 Axialfläkt, DC, 8 tums kanaldiameter, med behållare, 15 fot kanal

Finns i lager
Artikel: AG8FLH Modell: 9506-01

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
blad~~POS=TRUNCGlasförstärkt polypropen
FärgOrange
Ledningslängd15 ft.
Nuvarande ritad22A
Kanal Dia.8"
FinishEpoxipulverbelagd
Säkringsförstärkare30A
SäkringstypInline 30A
Mätare18 ga
GrillfinishStål/förkromad
Grillavstånd5 / 16 "
Höjd15 "
HP1 / 4 hp
Längd28 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Max. Flöde i fri luftCFM 1150
Max. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 800
Max. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 650
Antal Blades6
KONTAKT-TYPAlligatorklämmor
RPM3800 RPM
TypAxial
Spänning12V DC
Bredd13 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
ALLEGRO SAFETY 9506-25 Axial DC metallfläkt, 12V DC, 13A, 1150 CFM Max luftflöde | AE3YQQ 5GVT9 9506-2536 "12 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9506-01 Axialfläkt, DC, 8 tums kanaldiameter, med behållare, 15 fot kanal
11 533 kr /enhet