ALLEGRO SAFETY 9509-01 Fläkt med begränsat utrymme, axiell explosionssäker, 12 tums diameter | AD2GEJ 3PAK4

ALLEGRO SAFETY 9509-01 Fläkt med begränsat utrymme, axiell explosionssäker, 12 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD2GEJ Modell: 9509-01Korsreferens: 3PAK4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
Basmätare14 ga
blad~~POS=TRUNCGlasförstärkt polyimid
FärgOrange
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad2.2A
Kanal Dia.12 "
FinishEpoxipulverbelagd
Frekvens60 Hz
Mätare16 ga
Hantera materialGummi
Höjd16 "
HP1 / 3 hp
Längd15 1 / 2 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Max. Flöde i fri luftCFM 1636
Max. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 1255
Max. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 1156
Antal Blades3
Fas1
RPM3250 RPM
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning115V AC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.7175
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadRPMSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9509-01E Ventilationsfläkt, explosionssäker, axialfläkt, 12 tum, 220V AC | AG8FLX 9509-01E1.2A2750 RPM220V AC26 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-01 Fläkt med begränsat utrymme, axiell explosionssäker, 12 tums diameter
25 517 kr /enhet