ALLEGRO SAFETY 9515-E standardfläkt, 16 tums diameter, 220V | AG8FPU

ALLEGRO SAFETY 9515-E standardfläkt, 16 tums diameter, 220V

Finns i lager
Artikel: AG8FPU Modell: 9515-E

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 316 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Nuvarande ritad3.7A
Kanal Dia.16 "
FläktmaterialGlasförstärkt polypropen
FinishEpoxipulverbelagd
Frekvens50 hz
Höjd18 "
HP1 / 2 hp
Längd14 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Max. Flöde i fri luftCFM 3400
Fas1
RPM1425 RPM
TypAxial
Spänning220V AC
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flöde i fri luftNuvarande ritadKanal Dia.SpänningBreddKanalmaterialFläktmaterialFinishPris
ALLEGRO SAFETY 9525 Axial AC Standard metallblåsare, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7 9525CFM 46507.2A20 "115V AC22 "Vinyl, polyesterpolypropylenEpoxipulverlackerad, PVC-belagd20 259 kr
ALLEGRO SAFETY 9525-E axiell standardfläkt, 20 tums diameter, 220V | AG8FQP 9525-ECFM 46507.2A20 "115V AC22 "VinylGlasförstärkt polypropenPVC-belagd23 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-E standardfläkt, 16 tums diameter, 220V
21 316 kr /enhet