ALLEGRO SAFETY 9525-E axiell standardfläkt, 20 tums diameter, 220V | AG8FQP

ALLEGRO SAFETY 9525-E axiell standardfläkt, 20 tums diameter, 220V

Finns i lager
Artikel: AG8FQP Modell: 9525-E

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad7.2A
Kanal Dia.20 "
KanalmaterialVinyl
FläktmaterialGlasförstärkt polypropen
FinishPVC-belagd
Frekvens60 Hz
Grillavstånd5 / 16 "
Höjd22 1 / 2 "
HP1 / 2 hp
Längd19 "
MaterialStål
Max. Flöde i fri luftCFM 4650
Max. Varvtal1725 RPM
NEMA Plug-konfiguration5-15
Antal Blades3
Fas1
Temp. Motstånd180 Deg. F
TypAxial
Spänning115V AC
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 82
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flöde i fri luftNuvarande ritadKanal Dia.SpänningBreddKanalmaterialFläktmaterialFinishPris
ALLEGRO SAFETY 9525 Axial AC Standard metallblåsare, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7 9525CFM 46507.2A20 "115V AC22 "Vinyl, polyesterpolypropylenEpoxipulverlackerad, PVC-belagd20 259 kr
ALLEGRO SAFETY 9515-E standardfläkt, 16 tums diameter, 220V | AG8FPU 9515-ECFM 34003.7A16 "220V AC18 "-Glasförstärkt polypropenEpoxipulverbelagd21 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-E axiell standardfläkt, 20 tums diameter, 220V
23 673 kr /enhet