BLACKBURN SAMPLING TA-88 Tank Sampler Polypropylen 1x88 | AF4XFX 9NPX7

BLACKBURN SAMPLING TA-88 Tankprovtagare polypropen 1x88

Artikel: AF4XFX Modell: TA-88Korsreferens: 9NPX7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

879SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelColiwasa
Kapacitet1043mL
Inuti Dia.1"
Längd88 "
MaterialPolypropylen (rör), neopren med tetrafluoretylenbeläggning (propp)
TypTanker

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)229.87
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInuti Dia.LängdMaterialTypPris
BLACKBURN SAMPLING BU16 Avfallsprovtagningshink 190 Ml Lock | AF3PFB 8AEG1 BU16190 ml1"16 "Polypropylen (rör), neopren med tetrafluoretylenbeläggning (propp)Bucket334SEK
BLACKBURN PROVTAGNING BA395C Avfallsprovtagningsfat 130ml Lock | AF3PKD 8AGF4 BA395C130 ml9 / 16 "39 "Polypropylen (rör), neopren med tetrafluoretylenbeläggning (propp)Tunna368SEK
BLACKBURN PROVTAGNING TA-6C Avfallsprovtagningsfat 230ml Lock | AF3PKE 8AGF5 TA-6C230mL9 / 16 "70 "Polypropylen (rör), neopren med tetrafluoretylenbeläggning (propp)Tanker713SEK
RFQ
BLACKBURN PROVTAGNING TO45 Avfallsprover Poly | AF3RFJ 8CG60 TO45530 ml1"45 "Polypropylen (rör), neopren med tetrafluoretylenbeläggning (propp)Tote379SEK
BLACKBURN PROVTAGNING TA6E Etanolprovtagare 70 tum längd | AF4GKT 8VY64 TA6E830 ml1"70 "Polypropen (rör), kisel (stopp)Tanker811SEK
RFQ
BLACKBURN PROVTAGNING BA395 Fat Coliwasa Avfallsprovtagare 460ml | AF4PQK 9EX94 BA395460 ml1"39 "Polypropylen (rör), neopren med tetrafluoretylenbeläggning (propp)Tunna386SEK
BLACKBURN PROVTAGNING BA395E Etanolprovtagare 460 Ml | AF4TLV 9JEL3 BA395E460 ml1"39 "Polypropen (rör), kisel (stopp)Tunna443SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACKBURN SAMPLING TA-88 Tankprovtagare polypropen 1x88
879SEK /enhet