ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi fläkt, plast, pneumatisk, stor | AE3YRN 5GVY0

ALLEGRO 9518-18 Venturi-fläkt, plast, pneumatisk, stor

Finns i lager
Artikel: AE3YRN Modell: 9518-18Korsreferens: 5GVY0

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVenturi Style Pneumatisk luftfläkt
Luftförbrukning @ 60 psig110 SCFM
Luftförbrukning @ 80 psig140 SCFM
Bas Dia.14 1 / 3 "
BasmaterialGjuta aluminium
Bultcirkel Dia.13 5 / 8 "
FärgGul, Svart
Decibles @ 5 fot @ 100 psig81 dB
Decibles @ 5 fot @ 60 psig77 dB
Decibles @ 5 fot @ 80 psig79 dB
Dia. Toppen av Horn14 13 / 20 "
KanalfinishPVC-belagd
KanalmaterialVinyl, polyester
Gratis Air CFM @ 100 PSI180 SCFM
Gratis luftinduktion @ 100 psig30.19
Gratis luftinduktion @ 60 psig38.32
Gratis luftinduktion @ 80 psig34.36
Husets materialPlast
Inloppsstorlek1"
InloppstypNPT
Max. Inloppstryck140 psi
Max. Temp.220 Deg. F
Antal monteringsspår3
Ljudnivå81
Total längd46 3 / 50 "
Slot Dia.1 / 2 "
Statisk jordanslutning Storlek6 ft.
Statiskt tryck @ 100 psig6.2 Iwc
Statiskt tryck @ 60 psig4 Iwc
Statiskt tryck @ 80 psig5.2 Iwc
ytaEnkelt lager
Totalt luftflöde @ 100 psigCFM 5435
Totalt luftflöde @ 60 psigCFM 4215
Totalt luftflöde @ 80 psigCFM 4810

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecibles @ 5 fot @ 80 psigLuftförbrukning @ 60 psigLuftförbrukning @ 80 psigDia. Toppen av HornGratis luftinduktion @ 100 psigGratis luftinduktion @ 60 psigGratis luftinduktion @ 80 psigHusets materialPris
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi fläkt, plast, pneumatisk, extra liten | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Gjuta aluminium4 853 kr
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi fläkt, plast, pneumatisk, liten | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Gjuta aluminium4 941 kr
ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi-stil pneumatisk luftfläkt, plast, medium | AE3YRM 5GVX9 9518-1675 dB60 SCFM80 SCFM12 1 / 2 "3742.6637.75Gjuta aluminium6 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9518-18 Venturi-fläkt, plast, pneumatisk, stor
10 451 kr /enhet