ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi-stil pneumatisk luftfläkt, plast, medium | AE3YRM 5GVX9

ALLEGRO 9518-16 Venturi Style Pneumatisk luftfläkt, plast, Medium

Finns i lager
Artikel: AE3YRM Modell: 9518-16Korsreferens: 5GVX9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVenturi Style Pneumatisk luftfläkt
Luftförbrukning @ 60 psig60 SCFM
Luftförbrukning @ 80 psig80 SCFM
Bas Dia.11 1 / 4 "
BasmaterialLinjär polyetylen med låg densitet
Bultcirkel Dia.10 1 / 2 "
FärgGul, Svart
Decibles @ 5 fot @ 100 psig78 dB
Decibles @ 5 fot @ 60 psig73 dB
Decibles @ 5 fot @ 80 psig75 dB
Dia. Toppen av Horn12 1 / 2 "
KanalfinishPVC-belagd
KanalmaterialVinyl, polyester
Gratis Air CFM @ 100 PSI100 SCFM
Gratis luftinduktion @ 100 psig37
Gratis luftinduktion @ 60 psig42.66
Gratis luftinduktion @ 80 psig37.75
Husets materialGjuta aluminium
Inloppsstorlek1"
InloppstypNPT
Max. Inloppstryck140 psi
Max. Temp.220 Deg. F
Antal monteringsspår3
Ljudnivå78
Total längd44 1 / 4 "
Slot Dia.4 / 10 "
Statisk jordanslutning Storlek6 ft.
Statiskt tryck @ 100 psig6.5 Iwc
Statiskt tryck @ 60 psig4.2 Iwc
Statiskt tryck @ 80 psig5.6 Iwc
ytaEnkelt lager
Totalt luftflöde @ 100 psigCFM 3700
Totalt luftflöde @ 60 psigCFM 2560
Totalt luftflöde @ 80 psigCFM 3020

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecibles @ 5 fot @ 80 psigLuftförbrukning @ 60 psigLuftförbrukning @ 80 psigDia. Toppen av HornGratis luftinduktion @ 100 psigGratis luftinduktion @ 60 psigGratis luftinduktion @ 80 psigHusets materialPris
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi fläkt, plast, pneumatisk, extra liten | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Gjuta aluminium4 853 kr
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi fläkt, plast, pneumatisk, liten | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Gjuta aluminium4 941 kr
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi fläkt, plast, pneumatisk, stor | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36Plast10 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9518-16 Venturi Style Pneumatisk luftfläkt, plast, Medium
6 211 kr /enhet