ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi fläkt, plast, pneumatisk, liten | AE3YRL 5GVX8

ALLEGRO 9518-13 Venturi-fläkt, plast, pneumatisk, liten

Finns i lager
Artikel: AE3YRL Modell: 9518-13Korsreferens: 5GVX8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVenturi Style Pneumatisk luftfläkt
Luftförbrukning @ 60 psig30 SCFM
Luftförbrukning @ 80 psig40 SCFM
Bas Dia.7 1 / 3 "
BasmaterialLinjär polyetylen med låg densitet
Bultcirkel Dia.6 14 / 25 "
FärgGul, Svart
Decibles @ 5 fot @ 100 psig73 dB
Decibles @ 5 fot @ 60 psig69 dB
Decibles @ 5 fot @ 80 psig72 dB
Dia. Toppen av Horn7"
KanalfinishPVC-belagd
KanalmaterialVinyl, polyester
Gratis Air CFM @ 100 PSI50 SCFM
Gratis luftinduktion @ 100 psig29.30
Gratis luftinduktion @ 60 psig37.83
Gratis luftinduktion @ 80 psig32.75
Husets materialGjuta aluminium
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypNPT
Max. Inloppstryck140 psi
Max. Temp.220 Deg. F
Antal monteringsspår3
Ljudnivå73
Total längd30 31 / 50 "
Slot Dia.4 / 10 "
Statisk jordanslutning Storlek6 ft.
Statiskt tryck @ 100 psig8.8 Iwc
Statiskt tryck @ 60 psig5.8 Iwc
Statiskt tryck @ 80 psig7.5 Iwc
ytaEnkelt lager
Totalt luftflöde @ 100 psigCFM 1465
Totalt luftflöde @ 60 psigCFM 1135
Totalt luftflöde @ 80 psigCFM 1310

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecibles @ 5 fot @ 80 psigLuftförbrukning @ 60 psigLuftförbrukning @ 80 psigDia. Toppen av HornGratis luftinduktion @ 100 psigGratis luftinduktion @ 60 psigGratis luftinduktion @ 80 psigHusets materialPris
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi fläkt, plast, pneumatisk, extra liten | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Gjuta aluminium4 853 kr
ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi-stil pneumatisk luftfläkt, plast, medium | AE3YRM 5GVX9 9518-1675 dB60 SCFM80 SCFM12 1 / 2 "3742.6637.75Gjuta aluminium6 211 kr
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi fläkt, plast, pneumatisk, stor | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36Plast10 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9518-13 Venturi-fläkt, plast, pneumatisk, liten
4 941 kr /enhet