ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet-fläkt, luftdriven, 20 tumsstorlek | AC4TNU 30L110

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet-fläkt, luftdriven, 20 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AC4TNU Modell: 9518-20Korsreferens: 30L110

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetfläkt
Luftkonsumtion60, 114, 186, 292 SCFM
Bultcirkel Dia.22 1 / 2 "
FärgGrå
Decibel @ 5 fot.106, 108, 110 dB
Höjd9.875 "
Inloppstryck40, 60, 80, 100 psig
InloppstypNPT
Inuti Dia.20 1 / 8 "
MaterialAluminium, rostfritt stål
Max. Arbetstryck100 psig
Max. Temp.200 Deg. F
Utanför Dia.24 3 / 4 "
KraftkällaLuftdriven
Storlek20 "
Fart10500 CFM @ 20"
Statiskt tryck @ 0" Hg6000, 7500, 9000, 10500 CFM
Statiskt tryck @ 1" Hg3600, 5900, 7700, 9200 CFM
Statiskt tryck @ 2" Hg1600, 3900, 6000, 7800 CFM
Statiskt tryck @ 3" Hg200, 2300, 4400, 6300 CFM
Statiskt tryck @ 4" Hg1200, 3200, 4800 CFM
StilPneumatisk jetfläkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.35
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionStorlekInuti Dia.Pris
ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jetfläkt, luftdriven, 24 tumsstorlek | CD4UQC 9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "92 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet-fläkt, luftdriven, 20 tums storlek
61 178 kr /enhet