ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jetfläkt, luftdriven, 24 tumsstorlek | CD4UQC

ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jet-fläkt, luftdriven, 24 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CD4UQC Modell: 9518-24

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

92 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetfläkt
Luftkonsumtion76, 147, 225, 338 SCFM
Bultcirkel Dia.30 1 / 4 "
Butterworth1 1 / 8 "
FärgGrå
Decibel @ 5 fot.109, 111,112 dB
Höjd11 3 / 4 "
Inloppstryck40, 60, 80, 100 psig
Inloppsstorlek1"
InloppstypNPT
Inuti Dia.24 1 / 4 "
MaterialAluminium, rostfritt stål
Max. Inloppstryck100 psig
Max. Temp.200 Deg. F
Utanför Dia.32 3 / 4 "
KraftkällaLuftdriven
Storlek24 "
Fart16000 CFM @ 24"
Statiskt tryck @ 0" Hg8200, 11000, 12900, 16000 CFM
Statiskt tryck @ 1" Hg2400, 6500, 9900, 14000 CFM
Statiskt tryck @ 2" Hg6200, 113000 CFM
Statiskt tryck @ 3" Hg3400, 8300 CFM
Statiskt tryck @ 4" Hg1200, 6300 CFM
TypPneumatisk jetfläkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionStorlekInuti Dia.Pris
ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet-fläkt, luftdriven, 20 tumsstorlek | AC4TNU 30L110 9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "61 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jet-fläkt, luftdriven, 24 tums storlek
92 117 kr /enhet