ALLEGRO SAFETY 9536-50 Axial DC plastfläkt, 8 tum, med behållare, 50 fot kanal, 12V | CD4UUD

ALLEGRO SAFETY 9536-50 Axial DC plastfläkt, 8 tum, med behållare, 50 fot kanal, 12V

Finns i lager
Artikel: CD4UUD Modell: 9536-50

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
Anslutningsstorlek15 ft.
Nuvarande ritad22A
KanalmaterialVinyl
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
SäkringstypInline 30A
Höjd14 1 / 2 "
HP1 / 4 hp
Längd32 "
Max. Varvtal3800 RPM
Antal Blades6
Spänning12V DC
Bredd13 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)40.64

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadHöjdHPLängdMax. VarvtalBreddPris
ALLEGRO SAFETY 9536-15 Kompaxiell fläkt av plast, 15 fot kanal- och kapselmontering | AB3MRJ 1UFG8 9536-1525A14 3 / 4 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "8 775 kr
ALLEGRO SAFETY 9536-25 Axial DC plastfläkt, 12V DC, 8 tums kanal, 25A, 816 CFM | AB3MRK 1UFG9 9536-2525A14 1 / 2 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "10 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9536-50 Axial DC plastfläkt, 8 tum, med behållare, 50 fot kanal, 12V
10 304 kr /enhet