ALLEGRO SAFETY 9543 axiell plastfläkt, sexbladig polypropenfläkt, 1842 cfm | AF2BDY 6PTP3

ALLEGRO 9543 Axial Plastic Blower, Polypropylen Six Blade Fan, 1842 cfm

Finns i lager
Artikel: AF2BDY Modell: 9543Korsreferens: 6PTP3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd13 ft.
Nuvarande ritad11-5.5A, 10-5A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Frekvens50/60 Hz
GrillfinishFörkromad
GrillmaterialStål
Höjd17 "
HP1 hk
Längd13 "
Materialpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 1842
Max. Varvtal2800, 3400 varv / min
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades6
Fas1
Byt typInbyggd On/Off Rocker
TypAxial
Spänning115V AC
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.22
Fartygets höjd (cm)48.77
Fartygets längd (cm)45.21
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalPris
ALLEGRO SAFETY 9543-E Kompaxial fläkt av plast AC, 12 tum, 220V | AG8FVD 9543-E3450 RPM6 929 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9543 Axial Plastic Blower, Polypropylen Six Blade Fan, 1842 cfm
7 528 kr /enhet