ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC Ambient Air Pump, 8.3A, 115V AC | AF4LFR 9AAV3

ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC Ambient Air Pump, 8.3A, 115V AC

Finns i lager
Artikel: AF4LFR Modell: 9821 OBACKorsreferens: 9AAV3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmgivande luftpump
CFM0 till 10 CFM
kopplare3/8 "OBAC
Nuvarande ritad8.3A
HP3 / 4 hp
tryck~~POS=TRUNC0 till 15 psi
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Antal huvar (1)
    • Max. Antal andningsskydd (2)

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCCFMkopplareLjud nivåSpänningBreddNuvarande ritadFlödeshastighetPris
ALLEGRO SAFETY 9821 W/ 3/8 HANSEN Ambient Air Pump, 115V AC 0 Till 15 PSI | AF3NTR 8A391 9821 W / 3/8 HANSEN0 till 15 psi0 till 10 CFM3/8 "Hansen-115V AC-8.3A-17 698 kr
ALLEGRO SAFETY 9832 OBAC Ambient Air Pump, 16A, 0 Till 15 PSI | AF3NVF 8A689 9832 OBAC0 till 15 psi0 till 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-37 589 kr
ALLEGRO SAFETY 9821 IND. INTERCHANG Ambient Air Pump, 0 till 15 PSI, 8.3A | AF4EAL 8TMF4 9821 IND. UTBYTE0 till 15 psi0 till 10 CFM1/2 "industriellt utbyte-115V AC-8.3A-17 698 kr
ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC Ambient Air Pump, 0 till 10 PSI, 5.5A | AF4EXR 8UKR8 9806 OBAC0 till 10 psi0 till 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-12 336 kr
ALLEGRO SAFETY 9806 HANSEN Ambient Air Pump, 9A 0 Till 10 PSI | AF4HZZ 8XRA6 9806 HANSEN0 till 10 psi0 till 5 CFM3/8 "Hansen-115V AC-9A-18 444 kr
ALLEGRO SAFETY 9832 W/HANS0N Ambient Air Pump, 115V AC | AF4WFF 9MD22 9832 W / HANS0N0 till 15 psi0 till 20 CFM3/8 "Hansen-115V AC-16A-37 589 kr
ALLEGRO SAFETY 9806 Ambient Air Pump, 1/4 HP Motor | AG8GBK 98062 till 12 psi---115/230V AC9"--14 839 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC Ambient Air Pump, 8.3A, 115V AC
17 698 kr /enhet