ALLEGRO SAFETY 9832-E Ambient Air Pump, 220V | AG8GCL

ALLEGRO SAFETY 9832-E Ambient Air Pump, 220V

Finns i lager
Artikel: AG8GCL Modell: 9832-E

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 741 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmgivande luftpump
FärgGrå
Nuvarande ritad6.2
Duty CycleKontinuerlig Skyldighet
Flödeshastighet0 till 18 CFM
Frekvens50 Hz
Höjd15 "
HP1 1/2 hk
Längd27 "
MaterialStyv metall
Motorkabellängd8 ft.
Motorström8A
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motor HP1 1/2 hk
Motorvarvtal1425 RPM
motortypTEFC kontinuerlig tjänst
motor~~POS=TRUNC220V AC
Fas1
tryck~~POS=TRUNC2 till 12 psi
Pump Airline Längd100 ft.
Pumpavgasfilter0.3 mikron HEPA
PumptypOljefri, roterande lamell, direktdriven
Temp. Räckvidd32 grader till 104 grader. F
TypRotary skovel
SkovelmaterialKol
Spänning220V AC
Bredd10 "
Arbetstryck2 till 12 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetMotorvarvtalPumptypSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9832 Ambient Air Pump | AG8GCC 98320 till 20 CFM1725 RPMOljefri, roterande skovel115/230V AC41 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832-E Ambient Air Pump, 220V
43 741 kr /enhet