ALLEGRO SAFETY 9832 Ambient Air Pump | AG8GCC

ALLEGRO SAFETY 9832 Ambient Air Pump

Finns i lager
Artikel: AG8GCC Modell: 9832

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmgivande luftpump
FärgGrå
Nuvarande ritad12.4A
Flödeshastighet0 till 20 CFM
Höjd15 "
HP1 1/2 hk
Längd27 "
MaterialStyv metall
Motorkabellängd8 ft.
Motorvarvtal1725 RPM
tryck~~POS=TRUNC2 till 12 psi
Pumpavgasfilter0.3 mikron HEPA
PumptypOljefri, roterande skovel
Temp. Räckvidd32 grader till 104 grader. F
TypRotary skovel
SkovelmaterialKol
Spänning115/230V AC
Bredd10 "
Arbetstryck2 till 12 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetMotorvarvtalPumptypSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9832-E Ambient Air Pump, 220V | AG8GCL 9832-E0 till 18 CFM1425 RPMOljefri, roterande lamell, direktdriven220V AC43 741 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832 Ambient Air Pump
41 801 kr /enhet