ALLIED TUBE & CONDUIT 869612 Emt Conduit med kompresskoppling 1-1/2in | AE9VCQ 6MPT2

ALLIED TUBE & CONDUIT 869612 Emt ledning med kompresskoppling 1-1/2in

Artikel: AE9VCQ Modell: 869612Korsreferens: 6MPT2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 212 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEMT-rör med kompressionskoppling
GrundmaterialMetallisk
Inuti Dia.1-39 / 64 "
MaterialGalvaniserat stål
Nominell längd10 ft.
Nominell utanför dia.1-47 / 64 "
Handelsstorlek1.5 "
TypEMT
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7306305032
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Integrerade kopplingar förenklar installationer och minskar lager

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Nominell utanför dia.HandelsstorlekVägg tjocklekPris
ALLIED TUBE & CONDUIT 848522 Emt Conduit med kompresskoppling 2-1/2in | AC8NJA 3CTP3 8485222-23 / 32 "2.875 "2.5 "5 / 64 "2 094 kr
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 869611 Emt Conduit med kompresskoppling 1-1/4in | AE9VCP 6MPT1 8696111.375 "1-33 / 64 "1.25 "1 / 16 "920SEK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 869613 Emt Conduit med kompressionskoppling 2 In | AE9VCR 6MPT3 8696132-1 / 16 "2.187 "2"1 / 16 "1 309 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 869612 Emt ledning med kompresskoppling 1-1/2in
1 212 kr /enhet