Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 403X-5PK Power Bit #3 Phillips 1/4 -24 Shank PK5 | AG9WAZ 22PG96

APEX-TOOLS 403X-5PK Power Bit #3 Phillips 1/4 -24 Shank PK5

Finns i lager
Artikel: AG9WAZ Modell: 403X-5PKKorsreferens: 22PG96
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
917SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilPhillips
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd1.5 "
Punktstorlek#3
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "-24
    • Skaftstil: Skruv
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdLängdMaterialTotal längdPunktstorlekShank Dia.SkaftstorlekPris
APEX-TOOLS 830-4X-5PK Skruvmejsel Bit Pipe Plug Hane Insert #4 Pk5 | AB6YEA 22PF92 830-4X-5PK1.125 "1.125 "S2 stål1.125 "#45 / 16 "5 / 16 "503SEK
APEX-TOOLS 830-3X-5PK Skruvmejsel Bit Pipe Plug Hane Insert #3 Pk5 | AB6YEC 22PG01 830-3X-5PK1.125 "1.125 "S2 stål1.125 "#35 / 16 "5 / 16 "521SEK
APEX-TOOLS 440-1X-5PK Phillips Insert Bit #1 1 tums längd - paket med 5 | AE6EGA 5RDG9 440-1X-5PK1"-S2 stål1"#11 / 4 "1 / 4 "115SEK
APEX-TOOLS 440-2X-5PK Phillips Insert Bit #2 1 tums längd - förpackning om 5 | AE6EGB 5RDH0 440-2X-5PK1"-S2 stål1"#21 / 4 "1 / 4 "105SEK
APEX-TOOLS 440-2X-250PK Phillips Insert Bit #2 1 tums längd - paket med 250 | AE6EGC 5RDH1 440-2X-250PK1"-S2 stål1"#21 / 4 "1 / 4 "4 880 kr
APEX-TOOLS 440-2X-500PK Phillips Insert Bit #2 1 tums längd - förpackning om 500 | AE6EGD 5RDH2 440-2X-500PK1"-S2 stål1"#21 / 4 "1 / 4 "9 452 kr
APEX-TOOLS 440-3X-5PK Phillips Insert Bit #3 1 tums längd - förpackning om 5 | AE6EGE 5RDH3 440-3X-5PK1"-S2 stål1"#31 / 4 "1 / 4 "102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 403X-5PK Power Bit #3 Phillips 1/4 -24 Shank PK5
917SEK /enhet