Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Kvinna Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 Tum | AA9ECY 1CPD9

ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Honadapter Fnpt x Iso 228 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ECY Modell: 82242N-06-06Korsreferens: 1CPD9
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypFNPT x MBSP
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1.25 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Kvinna Adapter Fnpt x Iso 228 1/8 Tum | AA9ECT 1CPD4 82241N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "37SEK
ALPHA FITTINGS 82242N-02-02 honadapter Fnpt x Iso 228 1/8 tum | AA9ECW 1CPD7 82242N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "50SEK
ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 Hona Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 tum | AA9ECX 1CPD8 82242N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "54SEK
ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 Kvinna Adapter Fnpt x Iso 228 1/2 Tum | AA9ECZ 1CPE1 82242N-08-081"1.47 "1 / 2 "130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Honadapter Fnpt x Iso 228 3/8 tum
82SEK /enhet