Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 82520N-06 Street Armbow Nickelpläterad mässing 3/8 tum | AA9EDW 1CPG4

ALPHA FITTINGS 82520N-06 Street Armbow Nickelpläterad mässing 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA9EDW Modell: 82520N-06Korsreferens: 1CPG4
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypMNPT x FNPT
Hexstorlek1-1 / 3 "
Längd1.34 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 82520N-02 Street Armbow Nickelpläterad mässing 1/8 tum | AA9EDU 1CPG2 82520N-028 / 9 "0.9 "1 / 8 "80SEK
ALPHA FITTINGS 82520N-04 Street Armbow Nickelpläterad mässing 1/4 tum | AA9EDV 1CPG3 82520N-041-1 / 5 "1.2 "1 / 4 "85SEK
ALPHA FITTINGS 82520N-08 Street Armbow Nickelpläterad mässing 1/2 tum | AA9EDX 1CPG5 82520N-081-3 / 5 "1.59 "1 / 2 "254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82520N-06 Street Armbow Nickelpläterad mässing 3/8 tum
102SEK /enhet