Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 87010-53-02 Hankontakt Push Connector 1/8 Storlek 5/32 Pk5 | AE6QWV 5UPL3

ALPHA FITTINGS 87010-53-02 Hankontakt Push Connector 1/8 Storlek 5/32 Pk5

Finns i lager
Artikel: AE6QWV Modell: 87010-53-02Korsreferens: 5UPL3
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Conn Long
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypRör x MNPT, BSPP eller BSPT
PackningsmaterialNBR70
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 87010-04-02 Hankontakt Long Push Connector 1/8 Storlek 1/4 Pk5 | AE6QWR 5UPL0 87010-04-021 / 8 "1 / 4 "5299SEK
ALPHA FITTINGS 87010-04-04 Hankontakt Lång tryckanslutning 1/4 storlek 1/4 Pk5 | AE6QWT 5UPL1 87010-04-041 / 4 "1 / 4 "5324SEK
ALPHA FITTINGS 87010-04-32 Hankontakt Long Push 10-32 Size 1/4 Pk5 | AE6QWU 5UPL2 87010-04-3210-321 / 4 "5338SEK
ALPHA FITTINGS 87010-53-32 Manlig tryckanslutning 10-32 Storlek 5/32 Pk5 | AE6QWW 5UPL4 87010-53-3210-325 / 32 "5293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 87010-53-02 Hankontakt Push Connector 1/8 Storlek 5/32 Pk5
239SEK /packa