HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Rak blad vattentät plugg, 2 pol


Filter
Antimikrobiell: Nej , Anslutning: Skruvplintar , Bredd: 1.55 " , Trådstorlek: # 18 AWG till # 12 AWG , Trådtyp: Standard
StilModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris (ex moms)
A
HBL14W47
Vattentät kontakt5515Gul2.65 "polykarbonat0.55-15P581 SEK
B
HBL14W33
Vattentät kontakt5520Gul2.67 "polykarbonat0.55-20P686 SEK
C
HBL1447
Vattentät kontakt2015Gul2.19 "polykarbonat25-15P294 SEK
D
HBL14W33A
Vattentät rak bladplugg65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--660 SEK
D
HBL14W47A
Vattentät rak bladplugg65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--530 SEK
E
HBL14W47BK
Vattentät rak bladplugg65, 66, 6715Svart-Termoplastisk elastomer / Valox--571 SEK
D
HBL14W48
Vattentät rak bladplugg65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--645 SEK
D
HBL14W49
Vattentät rak bladplugg65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--608 SEK

Rak blad vattentät plugg, 2 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip Series, vattentäta pluggar är idealiska för enkel anslutning och frånkoppling av ledningar i bygg- och industriapplikationer. Dessa raka, hanpluggar har termoplastiska elastomerkåpor med polykarbonatanslutningshållare och förnicklade mässingsblad för hållbarhet och korrosionsbeständighet. De har mjuka kropps- och dragavlastningsmuttrar för att motstå skräp och vattenuppsamling. Välj bland ett brett utbud av dessa gula och svarta färgade pluggar, tillgängliga i nuvarande betyg 15 & 20A.
Raptor Supplies erbjuder också vinklade pluggar för minskad rymdverksamhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?