Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL1012XB220 Strömförsörjningsladdare, en smält utgång, 12VDC vid 10A, 220VAC | CE6EKM

ALTRONIX AL1012XB220 Strömförsörjningsladdare, enkel säkringsutgång, 12VDC vid 10A, 220VAC

Finns i lager
Artikel: CE6EKM Modell: AL1012XB220
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
5 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning / laddare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)19.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix AL1012XB220 strömförsörjningsladdare ger kontinuerlig och reglerad ström till säkerhetsanordningar, såsom kontrollpaneler, kortläsare och elektroniska lås. De är idealiska för kommersiella, industriella och institutionella miljöer där tillförlitlig kraftdistribution är avgörande.

Funktioner:

  • Altronix AL1012XB220 strömförsörjningsladdare har ett inspänningsområde på 198VAC till 256VAC, för varierande spänningsförhållanden.
  • Denna nätladdare erbjuder 12VDC-utgång och en rejäl 10A kontinuerlig matningsström.
  • Den levereras med kortslutnings- och termiskt överbelastningsskydd, vilket skyddar anslutna enheter från elektriska fel.
  • Denna nätladdare har växelströmsfel, låg batterinivå och övervakning av batterinärvaro, förbättrad systemövervakning och säkerhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad händer när det blir strömavbrott?

S. Laddaren växlar sömlöst till standby-batteriet, vilket säkerställer kontinuerlig drift även under strömavbrott.

F. Finns det några underhållskrav för denna Altronix AL1012XB220 nätladdare?

A. Regelbundna inspektioner och rengöring för att avlägsna damm och skräp rekommenderas för att bibehålla optimal prestanda. Användare bör också verifiera att kortslutnings- och överbelastningsskyddsfunktionerna fungerar korrekt.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ALTRONIX SMP10 Strömförsörjning, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10Strömförsörjning 12/24 VDC @ 10A2 807 kr
ALTRONIX AL1012X220 Strömförsörjningsladdare, enkel säkrad utgång, 12VDC vid 10A, 220VAC | CE6EKL AL1012X220Strömförsörjning / laddare4 919 kr
ALTRONIX AL1012XPD16220 Strömförsörjningsladdare, 16 smälta utgångar, 12VDC vid 10A, 220VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Strömförsörjning / laddare5 809 kr
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 Strömförsörjningsladdare, 16 PTC klass 2-utgångar, 12VDC vid 10A, 220VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Strömförsörjning / laddare7 013 kr
ALTRONIX AL1012XPD4220 Strömförsörjningsladdare, 4 smälta utgångar, 12VDC vid 10A, 220VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Strömförsörjning / laddare5 561 kr
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 Strömförsörjningsladdare, 4 PTC klass 2-utgångar, 12VDC vid 10A, 220VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Strömförsörjning / laddare5 561 kr
ALTRONIX AL1012XPD8220 Strömförsörjningsladdare, 8 säkrade utgångar, 12VDC vid 10A, 220VAC | CE6EKT AL1012XPD8220Strömförsörjning / laddare8 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1012XB220 Strömförsörjningsladdare, enkel säkringsutgång, 12VDC vid 10A, 220VAC
5 352 kr /enhet